Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung PSHEY40-XL-N

  • ERIKS:14185161
  • Hersteller:094716447-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PSHEY
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
116 mm
Höhe
99 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
88.9 mm
Lager
GAY40-XL-NPP-B
Gehäuse
SHE08