Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung PSHEY20-XL-N

  • ERIKS:23195764
  • Hersteller:PSHEY20-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PSHEY
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
65 mm
Höhe
64 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
50.8 mm
Lager
GAY20-XL-NPP-B
Gehäuse
SHE04