Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung TSHE60-XL-N

  • ERIKS:14185288
  • Hersteller:094731470-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
150 mm
Höhe
140 mm
Höhe Achse
69.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
118 mm
Lager
GE60-XL-KTT-B
Gehäuse
SHE12