Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung TSHE35-XL-N-I

  • ERIKS:23196066
  • Hersteller:TSHE35-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
103 mm
Höhe
93 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.6 mm
Lager
GE35-KTT-B
Gehäuse
GG.SHE07-E-N