Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung TSHE30-XL-N

  • ERIKS:14185072
  • Hersteller:094584389-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
98 mm
Höhe
82 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.2 mm
Lager
GE30-XL-KTT-B
Gehäuse
SHE06