Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung TSHE20-XL-N

  • ERIKS:11670285
  • Hersteller:9785900000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
65 mm
Höhe
64 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
50.8 mm
Lager
GE20-XL-KTT-B
Gehäuse
SHE04