CHF 142.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSHE |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 135 mm |
Höhe | 115 mm |
Höhe Achse | 57.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 101.6 mm |
Lager | GE50-XL-KRR-B |
Gehäuse | SHE10 |