Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung RSHE40-XL-N-I

  • ERIKS:11670207
  • Hersteller:96451870000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
116 mm
Höhe
99 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
88.9 mm
Lager
GE40-KRR-B
Gehäuse
GG.SHE08-E-N