Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung RSHE35-XL-N

  • ERIKS:14185156
  • Hersteller:094716439-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
103 mm
Höhe
93 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.6 mm
Lager
GE35-XL-KRR-B
Gehäuse
SHE07