Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung RSHE25-XL-N

  • ERIKS:11670205
  • Hersteller:96451280000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
70 mm
Höhe
70 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
50.8 mm
Lager
GE25-XL-KRR-B
Gehäuse
SHE05