Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung PSHE60-XL-N-I

  • ERIKS:23195811
  • Hersteller:PSHE60-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
150 mm
Höhe
140 mm
Höhe Achse
69.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
118 mm
Lager
GRAE60-NPP-B
Gehäuse
GG.SHE12-N