CHF 181.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PSHE |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 150 mm |
Höhe | 140 mm |
Höhe Achse | 69.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 118 mm |
Lager | GRAE60-XL-NPP-B |
Gehäuse | SHE12 |