Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung PSHE55-XL

  • ERIKS:23195675
  • Hersteller:PSHE55
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
150 mm
Höhe
125 mm
Höhe Achse
69.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
118 mm
Lager
GRAE55-XL-NPP-B
Gehäuse
SHE11