Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung PSHE45-XL

  • ERIKS:11670020
  • Hersteller:8310500000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
120 mm
Höhe
107 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95.3 mm
Lager
GRAE45-XL-NPP-B
Gehäuse
SHE09