Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung PSHE40-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835378
  • Hersteller:057340803-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
120 mm
Höhe
100.5 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
88.9 mm
Lager
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5
Gehäuse
GEH.SHE08-TV