CHF 77.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PSHE |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 103 mm |
Höhe | 93 mm |
Höhe Achse | 47.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 82.6 mm |
Lager | GRAE35-XL-NPP-B |
Gehäuse | SHE07 |