Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung PSHE25-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835375
  • Hersteller:057340773-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
76.2 mm
Höhe
73.5 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
50.8 mm
Lager
GRAE25-NPP-B-FA107/125.5
Gehäuse
GEH.SHE05-TV