Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung PSHE20-XL-N

  • ERIKS:11670019
  • Hersteller:96447090000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.69inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
65 mm
Höhe
64 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
50.8 mm
Lager
GRAE20-XL-NPP-B
Gehäuse
SHE04