Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung PSHE20-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835374
  • Hersteller:057340587-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
72.8 mm
Höhe
66 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
50.8 mm
Lager
GRAE20-NPP-B-FA107/125.5
Gehäuse
GEH.SHE04-TV