Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung PSHE17-XL

  • ERIKS:11670018
  • Hersteller:8309840000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
17 mm
Länge
63 mm
Höhe
57 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
47 mm
Lager
GRAE17-XL-NPP-B
Gehäuse
SHE03