CHF 49.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.90inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PSHE |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Länge | 63 mm |
Höhe | 57 mm |
Höhe Achse | 30.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 47 mm |
Lager | GRAE15-XL-NPP-B |
Gehäuse | SHE03 |