Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung PSHE12-XL

  • ERIKS:23195677
  • Hersteller:PSHE12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
63 mm
Höhe
57 mm
Höhe Achse
30.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
47 mm
Lager
GRAE12-XL-NPP-B
Gehäuse
SHE03