INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RASEY90-XL

  • ERIKS:11670065
  • Hersteller:RASEY90
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 690.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 746.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
90 mm
Länge
330 mm
Höhe
200 mm
Höhe Achse
101.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
268 mm
Lager
GYE90-XL-KRR-B
Gehäuse
ASE18