CHF 355.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 383.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RASEY |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Länge | 265 mm |
Höhe | 164 mm |
Höhe Achse | 82.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 210 mm |
Lager | GYE75-XL-KRR-B |
Gehäuse | ASE15 |