CHF 318.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 344.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RASEY |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Länge | 260 mm |
Höhe | 156 mm |
Höhe Achse | 79.4 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 203 mm |
Lager | GYE65-214-KRR-B |
Gehäuse | GG.ASE14 |