CHF 157.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RASEY |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 240 mm |
Höhe | 140 mm |
Höhe Achse | 69.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 190 mm |
Lager | GYE60-KRR-B |
Gehäuse | GG.ASE12-N |
CHF 157.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026