CHF 140.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RASEY |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Länge | 222 mm |
Höhe | 124.5 mm |
Höhe Achse | 63.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 176 mm |
Lager | GYE55-XL-KRR-B |
Gehäuse | ASE11 |