Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RASEY50-XL-N-I

  • ERIKS:11670350
  • Hersteller:8583230000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
200 mm
Höhe
115 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
158 mm
Lager
GYE50-KRR-B
Gehäuse
GG.ASE10-N
Alternativen

CHF 95.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026