Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RASEY50-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835472
  • Hersteller:539898800000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
206 mm
Höhe
114 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
159 mm
Lager
GYE50-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.ASE10-TV