INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RASEY45-XL

  • ERIKS:11670347
  • Hersteller:8585950000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
192 mm
Höhe
107 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
150 mm
Lager
GYE45-XL-KRR-B
Gehäuse
ASE09
Alternativen

CHF 81.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026