Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RASEY45-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835471
  • Hersteller:522780500000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 364.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
192 mm
Höhe
106 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
146 mm
Lager
GYE45-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.ASE09-TV