Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RASEY40-XL-N

  • ERIKS:14185040
  • Hersteller:094493197-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
179 mm
Höhe
99 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
138 mm
Lager
GYE40-XL-KRR-B
Gehäuse
ASE08