Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RASEY40-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835470
  • Hersteller:522778280000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
184 mm
Höhe
99 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
137 mm
Lager
GYE40-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.ASE08-TV