Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RASEY35-XL-N

  • ERIKS:14185047
  • Hersteller:094521794-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
163 mm
Höhe
93 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
126 mm
Lager
GYE35-XL-KRR-B
Gehäuse
ASE07