CHF 53.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RASEY |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 158 mm |
Höhe | 82 mm |
Höhe Achse | 42.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 118 mm |
Lager | GYE30-XL-KRR-B |
Gehäuse | ASE06 |