Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RASEY30-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835467
  • Hersteller:531195840000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
163 mm
Höhe
84 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
119 mm
Lager
GYE30-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.ASE06-TV