Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RASEY25-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835466
  • Hersteller:519827650000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
140.5 mm
Höhe
71 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
GYE25-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.ASE05-TV