Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RASEY |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 130 mm |
Höhe | 64 mm |
Höhe Achse | 33.3 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 97 mm |
Lager | GYE20-XL-KRR-B |
Gehäuse | ASE04 |
CHF 38.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.23inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026