Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RASEY20-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835463
  • Hersteller:519810920000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
127 mm
Höhe
65.5 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95 mm
Lager
GYE20-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.ASE04-TV