INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RASEY15-XL

  • ERIKS:11670060
  • Hersteller:9733190000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
15 mm
Länge
125 mm
Höhe
57 mm
Höhe Achse
30.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95 mm
Lager
GYE15-XL-KRR-B
Gehäuse
ASE03