INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung PBY20-XL

  • ERIKS:11669936
  • Hersteller:8634400000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PBY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
98.4 mm
Höhe
50.1 mm
Höhe Achse
25.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76 mm
Lager
AY20-XL-NPP-B
Gehäuse
GEH47-BT
Dynamische Belastung
13600 N
Statische Belastung
6600 N