INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung PBY17-XL

  • ERIKS:11669935
  • Hersteller:9028450000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PBY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
17 mm
Länge
85.7 mm
Höhe
43.2 mm
Höhe Achse
22.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
68 mm
Lager
AY17-XL-NPP-B
Gehäuse
GEH40-BT
Dynamische Belastung
9800 N
Statische Belastung
4750 N