CHF 30.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.11inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PBY |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Länge | 85.7 mm |
Höhe | 43.2 mm |
Höhe Achse | 22.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 68 mm |
Lager | AY12-XL-NPP-B |
Gehäuse | GEH40-BT |
Dynamische Belastung | 10100 N |
Statische Belastung | 4750 N |