Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung PASEY60-XL-N-I

  • ERIKS:23195736
  • Hersteller:PASEY60-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
240 mm
Höhe
140 mm
Höhe Achse
22.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
190 mm
Lager
GAY60-NPP-B
Gehäuse
GG.ASE12-N