CHF 88.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PASEY |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Länge | 192 mm |
Höhe | 107 mm |
Höhe Achse | 57.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 150 mm |
Lager | GAY45-XL-NPP-B |
Gehäuse | ASE09 |