INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung PASEY40-XL-N

  • ERIKS:14185044
  • Hersteller:094513120-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
179 mm
Höhe
99 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
138 mm
Lager
GAY40-XL-NPP-B
Gehäuse
ASE08