Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung PASEY35-XL-N-I

  • ERIKS:11669916
  • Hersteller:8849600000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
163 mm
Höhe
93 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
126 mm
Lager
GAY35-NPP-B
Gehäuse
GG.ASE07-N