Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung PASEY30-XL-N-I

  • ERIKS:11669915
  • Hersteller:8820890000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
158 mm
Höhe
82 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
118 mm
Lager
GAY30-NPP-B
Gehäuse
GG.ASE06-N