INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung PASEY17-XL

  • ERIKS:11669913
  • Hersteller:9189540000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
17 mm
Länge
125 mm
Höhe
57 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95 mm
Lager
GAY17-XL-NPP-B
Gehäuse
ASE03