Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TASE65-214-XL-I

  • ERIKS:11670246
  • Hersteller:9792010000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 410.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 443.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
260 mm
Höhe
156 mm
Höhe Achse
79.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
203 mm
Lager
GE65-214-KTT-B
Gehäuse
GG.ASE14